WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV ZDV 2,5-2/4-AN - 1677120000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Conexión transversal ZQV ZDV 2,5-2/4-AN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Conector transversal

  • Número de abrazaderas de puente - 2

  • Implantación antideflagrante 'Ex e' - no

  • Entrada de intensidad nominal - 24 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1677120000

Ref.Sonepar

874933

EAN

4008190467678

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Conector transversal

Número de abrazaderas de puente:

2

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Aislado:

sí

Con protección anti descargas:

sí

Método de montaje:

Enchufable

Separación modular:

5 mm

Color:

Amarillo

Puente de conexión transversal ZQB 2.5-2. Accesorios, 24 A

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER