WEIDMULLER - Contacto crimpado H plata 35mm² HDC MHP200 F 35 - 2514830000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Contacto crimpado H plata 35mm² HDC MHP200 F 35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 35...35 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce

  • Longitud de la banda - 19 mm

  • Tipo de contacto - Girado (torno)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2514830000

Ref.Sonepar

296925

EAN

4050118528473

Tipo de contacto:

Bus

Capacidad de conexión para varios conductores:

35...35 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de engarce

Longitud de la banda:

19 mm

Tipo de contacto:

Girado (torno)

Contacto del material:

Otras aleaciones de cobre

Material de superficie de contacto:

Plata

Cable para ferrocarril hembra HDC MHP200 F 35, plata, 35mm². El nuevo módulo de bus de dos polos es extremadamente compacto y puede albergar conectores de datos de megabit y gigabit. Permite la conexión de cables de 2 gigabits de categoría 6A (10 gigabits) a un módulo.