WEIDMULLER - Contacto crimpado M plata 35mm² HDC MHP200 M 35 - 2514870000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Capacidad de conexión para varios conductores - 35...35 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 19 mm
Tipo de contacto - Girado (torno)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2514870000
Ref.Sonepar
296929
EAN
4050118528510
Tipo de contacto:
Pin
Capacidad de conexión para varios conductores:
35...35 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
19 mm
Tipo de contacto:
Girado (torno)
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata


