WEIDMULLER - Contacto CS 1.6 HD 18..16 SN-I 2,5 - 1544400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto - 10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1544400000
Ref.Sonepar
122482
EAN
4008190047627
Tipo de contacto:
Pin
Intensidad nominal máxima de un contacto:
10 A
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
7.5 mm
Tipo de contacto:
Perforado
Diámetro de contacto de enganche:
1.6 mm
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Zinc
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


