WEIDMULLER - Contacto DFFC 0,5-10 SNE - 1567060000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Otros

  • Temperatura ambiente - -50...100 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...1 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Contacto del material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1567060000

Ref.Sonepar

568168

EAN

4008190166991

Tipo de contacto:

Otros

Temperatura ambiente:

-50...100 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...1 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Conector para placa c.i. DFFC 0.5-1.0 SN E. estañado, Sección de embornado máx. [proxy]: 1mm2