WEIDMULLER - Contacto DFFC 1.5-2,5 SNE - 1567070000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Contacto DFFC 1.5-2,5 SNE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Otros

  • Temperatura ambiente - -50...100 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...2.5 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Contacto del material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1567070000

Ref.Sonepar

164913

EAN

4008190059071

Tipo de contacto:

Otros

Temperatura ambiente:

-50...100 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1.5...2.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Otros

Conector para placa c.i. DFFC 1.5-2.5 SN E, estañado, Sección de embornado máx. [proxy]: 2,5mm2

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER