WEIDMULLER - CONTACTO HDC-C-HD-BM014-0.37AU - 1651570000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...0.37 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...0.37 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1651570000
Ref.Sonepar
125684
EAN
4008190400248
Tipo de contacto:
Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...0.37 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...0.37 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
8 mm
Tipo de contacto:
Girado (torno)
Diámetro de contacto de enganche:
1.6 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


