WEIDMULLER - Contacto HDC-C-HD-SM0.75-1. 00AG - 1601750000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.75...1 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1601750000
Ref.Sonepar
114744
EAN
4008190134280
Tipo de contacto:
Pin
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.75...1 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...1 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
8 mm
Tipo de contacto:
Girado (torno)
Diámetro de contacto de enganche:
1.6 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


