WEIDMULLER - Contacto HDC-C-HX SM2,5AG - 1002920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Capacidad de conexión para varios conductores - 2.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 8 mm
Tipo de contacto - Girado (torno)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1002920000
Ref.Sonepar
284895
EAN
4032248697106
Tipo de contacto:
Pin
Capacidad de conexión para varios conductores:
2.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
8 mm
Tipo de contacto:
Girado (torno)
Diámetro de contacto de enganche:
4 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


