WEIDMULLER - Contacto HDC-C-M3-BM4.0AG - 1682270000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 4...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 10 mm
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
1682270000
Ref.Sonepar
333055
EAN
4008190474003
Tipo de contacto:
Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
10 mm
Tipo de contacto:
Girado (torno)
Diámetro de contacto de enganche:
3.6 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


