WEIDMULLER - Contacto HDC-C-M3-BM6. 0AG - 1682290000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 6...6 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1682290000
Ref.Sonepar
333056
EAN
4008190474027
Tipo de contacto:
Bus
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...6 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...6 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
10 mm
Tipo de contacto:
Girado (torno)
Diámetro de contacto de enganche:
3.6 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


