WEIDMULLER - Contacto HDC-C-M5-SM2,5AG - 1682380000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 2.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 7.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1682380000
Ref.Sonepar
179132
EAN
4008190474119
Tipo de contacto:
Pin
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
2.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
2.5...2.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
7.5 mm
Tipo de contacto:
Girado (torno)
Diámetro de contacto de enganche:
2.5 mm
Contacto del material:
Otras aleaciones de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


