WEIDMULLER - Contacto RSV 1,6 HM-AU - 1544000000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.75...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de engarce
Longitud de la banda - 7.5 mm
Tipo de contacto - Perforado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1544000000
Ref.Sonepar
104660
EAN
4008190141905
Tipo de contacto:
Pin
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.75...1.5 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de engarce
Longitud de la banda:
7.5 mm
Tipo de contacto:
Perforado
Diámetro de contacto de enganche:
1.6 mm
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Oro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


