WEIDMULLER - Controlador digital ACT20X-2HAI-2SAO-S - 8965440000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Controlador digital ACT20X-2HAI-2SAO-S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de salida analógica - Otros

  • Función de configuración integrada - no

  • Con salida de conmutación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8965440000

Ref.Sonepar

333886

EAN

4032248785056

Tipo de salida analógica:

Otros

Función de configuración integrada:

no

Con salida de conmutación:

no

Separador/convertidor de señal Ex ACT20X-2HAI-2SAO-S. ACT20X, Versión de 2 canales. Los seccionadores transparentes de corriente y alimentación ACT20X-HAI-SAO/ 2HAI-2SAO según protocolo HART transfieren señales de 4 - 20 mA de la zona Ex 0 a la zona segura. Los aparatos permiten alimentar sensores externos. En caso de fallo, los contactos de alarma integrados emiten mensajes de estado que facilitan una rápida identificación del fallo, aumentando así la disponibilidad de la instalación. Los convertidores de corriente de alimentación para montaje en carril están disponibles, como opción, en las versiones de un canal o de dos canales. Con una anchura de 11 mm por canal, los aparatos requieren muy poco espacio en el armario de distribución.