WEIDMULLER - Controlador digital ACT20X-SDI-HDO-H-S - 8965410000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 117.2 mm
Anchura - 22.5 mm
Profundidad - 113.6 mm
Construcción de dispositivo - Dispositivo integrado
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8965410000
Ref.Sonepar
829352
EAN
4032248785025
Altura:
117.2 mm
Anchura:
22.5 mm
Profundidad:
113.6 mm
Construcción de dispositivo:
Dispositivo integrado
Grado de protección (IP):
IP20
Separador/convertidor de señal Ex ACT20X-SDI-HDO-H-S. ACT20X, Versión de 1 canal, para grupo de encendido IIB 60 mA. Los elementos de control de válvulas ACT20X-SDIHDO/2SDI-2HDO se controlan en el lado de la entrada mediante señales de conmutación (NPN, PNP) desde zonas seguras y ofrecen salidas digitales para conmutar los actuadores (válvulas magnéticas, dispositivos de alarma) en zonas Ex 0. Para los grupos de protección contra el fuego IIC/ IIB, la corriente de salida está limitada, de forma específica para cada módulo, a 35 mA o 60 mA (solo 1 canal). En caso de fallo, los contactos de alarma integrados emiten mensajes de estado que facilitan una rápida identificación del fallo, aumentando así la disponibilidad de la instalación. Los amplificadores separadores para montaje en carril están disponibles, como opción, en las versiones de un canal o de dos canales. Con una anchura de 11 mm por canal, los aparatos requieren muy poco espacio en el armario de distribución.


