WEIDMULLER - Convertidor ACT20P-PRO DCDC II-S - 1481970000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de fuente de alimentación - Activo
Tensión de alimentación nominal a CC - 24...24 V
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV - 1
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV - 1
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1481970000
Ref.Sonepar
299085
EAN
4050118291032
Tipo de fuente de alimentación:
Activo
Tensión de alimentación nominal a CC:
24...24 V
Número de rangos de entrada -60 mV ... +60 mV:
1
Número de rangos de entrada -100 mV ... +100 mV:
1
Número de rangos de entrada -300 mV ... +300 mV:
1
Número de rangos de entrada -500 mV ... +500 mV:
1
Número de rangos de entrada -1 V ... +1 V:
1
Número de rangos de entrada -2 V ... +2 V:
1
Número de rangos de entrada -2,5 V ... +2,5 V:
1
Número de rangos de entrada -5 V ... +5 V:
1
Número de rangos de entrada -10 V ... +10 V:
1
Número de rangos de entrada -20 V ... +20 V:
1
Número de rangos de entrada 0 mV ... 60 mV:
1
Número de rangos de entrada 0 mV ... 100 mV:
1
Número de rangos de entrada 0 mV ... 200 mV:
1
Número de rangos de entrada 0 mV ... 300 mV:
1
Número de rangos de entrada 0 mV ... 500 mV:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 1 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 2 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 2,5 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 5 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 10 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 20 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 24 V:
1
Número de rangos de entrada 0 V ... 30 V:
1
Número de rangos de entrada 1 V ... 5 V:
1
Número de rangos de entrada 2 V ... 10 V:
1
Número de rangos de entrada +5 V ... -5 V:
1
Número de rangos de entrada +10 V ... -10 V:
1
Número de rangos de entrada 5 V ... 0 V:
1
Número de rangos de entrada 5 V ... 1 V:
1
Número de rangos de entrada 10 V ... 0 V:
1
Número de rangos de entrada 10 V ... 2 V:
1
Número de rangos de entrada 0 mA ... 5 mA:
1
Número de rangos de entrada 0 mA ... 10 mA:
1
Número de rangos de entrada 0 mA ... 20 mA:
1
Número de rangos de entrada 4 mA ... 20 mA:
1
Número de rangos de entrada -5 mA ... +5 mA:
1
Número de rangos de entrada -10 mA ... +10 mA:
1
Número de rangos de entrada -20 mA ... +20 mA:
1
Número de rangos de entrada 20 mA ... 0 mA:
1
Número de rangos de entrada 20 mA ... 4 mA:
1
Número de rangos de salida -60 mA ... +60 mV:
0
Número de rangos de salida -100 mA ... +100 mV:
0
Número de rangos de salida -300 mA ... +300 mV:
0
Número de rangos de salida -500 mA ... +500 mV:
0
Número de rangos de salida -1 V ... +1 V:
0
Número de rangos de salida -2 V ... +2 V:
0
Número de rangos de salida -2,5 V ... +2,5 V:
0
Número de rangos de salida -5 V ... +5 V:
0
Número de rangos de salida -10 V ... +10 V:
1
Número de rangos de salida -20 V ... +20 V:
0
Número de rangos de salida 0 mA ... 60 mV:
0
Número de rangos de salida 0 mA ... 100 mV:
0
Número de rangos de salida 0 mA ... 200 mV:
0
Número de rangos de salida 0 mA ... 300 mV:
0
Número de rangos de salida 0 mA ... 500 mV:
0
Número de rangos de salida 0 V ... 1 V:
0
Número de rangos de salida 0 V ... 2 V:
0
Número de rangos de salida 0 V ... 2,5 V:
0
Número de rangos de salida 0 V ... 5 V:
1
Número de rangos de salida 0 V ... 10 V:
1
Número de rangos de salida 0 V ... 20 V:
0
Número de rangos de salida 0 V ... 24 V:
0
Número de rangos de salida 0 V ... 30 V:
0
Número de rangos de salida 1 V ... 5 V:
0
Número de rangos de salida 2 V ... 10 V:
1
Número de rangos de salida +5 V ... -5 V:
0
Número de rangos de salida+10 V ... -10 V:
0
Número de rangos de salida 5 V ... 0 V:
0
Número de rangos de salida 5 V ... 1 V:
0
Número de rangos de salida 10 V ... 0 V:
1
Número de rangos de salida 10 V ... 2 V:
0
Número de rangos de salida 0 mA ... 5 mA:
0
Número de rangos de salida 0 mA ... 10 mA:
1
Número de rangos de salida 0 mA ... 20 mA:
1
Número de rangos de salida 4 mA ... 20 mA:
1
Número de rangos de salida -5 mA ... +5 mA:
0
Número de rangos de salida -10 mA ... +10 mA:
1
Número de rangos de salida -20 mA ... +20 mA:
1
Número de rangos de salida 20 mA ... 0 mA:
1
Número de rangos de salida 20 mA ... 4 mA:
1
Salida de mensaje de funcionamiento incorrecto:
no
Separación galvánica entre entradas:
sí
Separación galvánica entre entrada y salida:
sí
Separación galvánica entre tensión de alimentación y otros circuitos de corriente:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Altura:
119.2 mm
Anchura:
12.5 mm
Profundidad:
113.7 mm
Consumo potencia:
3 W
Temperatura de operación:
70...70 °C
Construcción de dispositivo:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


