WEIDMULLER - Convertidor de corriente KCMA-32-500-5A-5VA-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria - 500 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 5 VA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
91 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2420740000
Ref.Sonepar
658934
EAN
4050118428889
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Convertidor de corriente reconstructor de cable
Intensidad nominal primaria:
500 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
5 VA
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Con protección anti descargas:
sí
Diámetro de apertura:
32.5 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Número de entradas primarias:
1
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


