WEIDMULLER - Convertidor de señal ACT20P-BRIDGE-P - 2456820000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 127.1 mm
Anchura - 22.5 mm
Profundidad - 113.6 mm
Construcción de dispositivo - Dispositivo integrado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2456820000
Ref.Sonepar
797268
EAN
4050118471762
Altura:
127.1 mm
Anchura:
22.5 mm
Profundidad:
113.6 mm
Construcción de dispositivo:
Dispositivo integrado
Convertidor puente medición ACT20P-BRIDGE-. Puente de medición de la resistencia, 0(4)-20mA. ACT20P-la solución flexible. Convertidores y aisladores de señales precisos y altamente funcionales. Palancas de desbloqueo que simplifican la manipulación.


