WEIDMULLER - Convertidor de señal ACT20P-CI-2CO-P - 2489710000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 127.1 mm
Anchura - 12.5 mm
Profundidad - 113.7 mm
Construcción de dispositivo - Dispositivo integrado
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2489710000
Ref.Sonepar
333586
EAN
4050118535167
Altura:
127.1 mm
Anchura:
12.5 mm
Profundidad:
113.7 mm
Construcción de dispositivo:
Dispositivo integrado
Grado de protección (IP):
IP20
Amplificador de señal, ACT20P-CI-2CO-P entrada : 0(4)-20mA, salida : 2x0(4)-20mA. carril TS 35. Coeficiente de temperatura 80 ppm/K. Configuración ninguna. Consumo de corriente ?60 mA (24V power supply, 20mA output). Precisión < 0,1 % del valor final. Separación galvánica Separador de 3 vías, entre entrada/salida/alimentación. tensión de alimentación 20?30V DC. Tiempo de respuesta ? 0,5ms.


