WEIDMULLER - Convertidor de señal ACT20P-CI-VO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 117.2 mm
Anchura - 12.5 mm
Profundidad - 113.7 mm
Construcción de dispositivo - Dispositivo integrado
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1540010000
Ref.Sonepar
701531
EAN
4050118344745
Altura:
117.2 mm
Anchura:
12.5 mm
Profundidad:
113.7 mm
Construcción de dispositivo:
Dispositivo integrado
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


