WEIDMULLER - Convertidor de señal electrónico ACT20X-2HDI-2SDO-P - 2456100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 127.3 mm
Anchura - 22.5 mm
Profundidad - 114.6 mm
Temperatura de operación - 60...60 °C
Construcción de dispositivo - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2456100000
Ref.Sonepar
771204
EAN
4050118471519
Altura:
127.3 mm
Anchura:
22.5 mm
Profundidad:
114.6 mm
Temperatura de operación:
60...60 °C
Construcción de dispositivo:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Grado de protección (IP):
IP20


