WEIDMULLER - Convertidor MCZ PT100/3 CLP 0 + 200C - 8473010000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...200 °C
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - sí
Salida analógica 0 V... 2 V - no
Salida analógica 0 V... 5 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8473010000
Ref.Sonepar
678227
EAN
4032248058280
Intervalo de medición:
0...200 °C
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
sí
Salida analógica 0 V... 2 V:
no
Salida analógica 0 V... 5 V:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
no
Salida analógica 2 V... 10 V:
no
Con salida de conmutación:
no
Versión modular:
no
Función de configuración integrada:
no
Versión EMC:
no
Temperatura ambiente:
-25...50 °C
Peso:
26.4 kg
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


