WEIDMULLER - Convertidor medio IE-MC-VLT-1TX-1ST - 1286890000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Fast Ethernet - sí
Gigabit Ethernet - sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Montaje en pared/montaje directo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1286890000
Ref.Sonepar
332641
EAN
4050118077827
Ethernet:
sí
Fast Ethernet:
sí
Gigabit Ethernet:
sí
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Montaje en pared/montaje directo:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Altura:
135 mm
Anchura:
53.6 mm
Profundidad:
105 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


