WEIDMULLER - CONVERTIDOR PRO DC/DC 480W 24V 20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2001820000
Ref.Sonepar
1096055
EAN
4050118384000
Convertidor DC/DC. El convertidor DC/DC protege el sistema contra fallas para garantizar la máxima disponibilidad. Ayuda a mitigar las fluctuaciones de tensión y regenera la tensión de salida para proporcionar una tensión estable al final de los cables largos.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER