WEIDMULLER - Convertidor señal ACT20M-RTI-AO-S - 1375510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - -200...850 °C
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - sí
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - sí
Salida analógica 0 V... 2 V - no
Salida analógica 0 V... 5 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1375510000
Ref.Sonepar
312069
EAN
4050118259667
Intervalo de medición:
-200...850 °C
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
sí
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
sí
Salida analógica 0 V... 2 V:
no
Salida analógica 0 V... 5 V:
sí
Salida analógica 0 V… 10 V:
sí
Salida analógica 2 V... 10 V:
sí
Con salida de conmutación:
no
Versión modular:
sí
Función de configuración integrada:
sí
Versión EMC:
sí
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Peso:
89 kg
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


