WEIDMULLER - Cortacable para aluminio / cobre CUTTER 20A - 9040140000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable - 20 mm
Sección transversal de cable máx. - 70 mm²
Apto para trenzado de cable de acero - no
Longitud total - 280 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9040140000
Ref.Sonepar
36996
EAN
4008190467098
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable:
20 mm
Sección transversal de cable máx.:
70 mm²
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
280 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Otros
Con protección contra impactos:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


