WEIDMULLER - Cortacable para aluminio / cobre CUTTER 35 - 9040560000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable - 35 mm
Apto para trenzado de cable de acero - no
Longitud total - 333 mm
Cabezal de corte sustituible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9040560000
Ref.Sonepar
37009
EAN
4008190464943
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable:
35 mm
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
333 mm
Cabezal de corte sustituible:
sí
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Otros
Con protección contra impactos:
sí


