WEIDMULLER - Cortacables KT22 - 1157830000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable - 22 mm
Sección transversal de cable máx. - 95 mm²
Válido para conductores trenzados - sí
Compatible con conductores de ramal fino - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1157830000
Ref.Sonepar
185550
EAN
4032248945528
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable:
22 mm
Sección transversal de cable máx.:
95 mm²
Válido para conductores trenzados:
sí
Compatible con conductores de ramal fino:
sí
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
210 mm
Cabezal de corte sustituible:
no
Mordazas de corte intercambiables:
no
Con función de tira:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Un componente
Con protección contra impactos:
no
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


