WEIDMULLER - CORTADOR CARRIL DIN TSD 35 - 1318510000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Otros
Válido para conductores trenzados - no
Compatible con conductores de ramal fino - no
Compatible con núcleos duros - no
Apto para trenzado de cable de acero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1318510000
Ref.Sonepar
292656
EAN
4050118124057
Construcción/funcionamiento:
Otros
Válido para conductores trenzados:
no
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Compatible con núcleos duros:
no
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Longitud total:
270 mm
Con función de tira:
no
Aislado:
no
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Diseño de empuñadura:
Otros
Con protección contra impactos:
no


