WEIDMULLER - Cubierta HDC-07A-KOLU 1PG11G - 1652460000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 36.5 mm
Altura - 77.5 mm
Profundidad - 26.7 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1652460000
Ref.Sonepar
568192
EAN
4008190402532
Anchura:
36.5 mm
Altura:
77.5 mm
Profundidad:
26.7 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Receptáculo de color:
Beige
Placa de adaptador de material:
Plástico
Alimentación de cable de posicionamiento:
Doble cara
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Método de montaje del prensa del cable:
PG
Con tapa con bisagras:
no
Número de entradas de conductos:
0
Mecanismo de bloqueo:
Palancas de bloqueo doble
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Versión EMC:
no
Resistente a la corrosión:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


