WEIDMULLER - CUTTER KSE 200 RED-LINE - 9046420000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Longitud total - 200 mm
Protección de aislamiento 1.000 V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9046420000
Ref.Sonepar
568445
EAN
4032248357758
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Longitud total:
200 mm
Protección de aislamiento 1.000 V:
sí
Alicate de corte KSE 200. Para los trabajos con tensión deben observarse normas especiales y utilizarse herramientas fabricadas especialmente para la aplicación en concreto y que deberán haber sido convenientemente probadas. Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900. A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.


