WEIDMULLER - Descargador de repuesto VPU AC II 0 300/40 - 2591010000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Número de conductores (sin toma de tierra) - 1
Tensión nominal CA - 230 V
Tensión continua máxima CA - 300 V
Protección corto circuitos integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2591010000
Ref.Sonepar
788098
EAN
4050118599923
Configuración del sistema DC:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
300 V
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


