WEIDMULLER - Descargador de repuesto VPU AC II 0 480/50 - 2591200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Número de conductores (sin toma de tierra) - 1
Tensión nominal CA - 400 V
Tensión continua máxima CA - 600 V
Protección corto circuitos integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2591200000
Ref.Sonepar
446237
EAN
4050118599732
Configuración del sistema DC:
no
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Tensión nominal CA:
400 V
Tensión continua máxima CA:
600 V
Protección corto circuitos integrada:
no
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


