WEIDMULLER - Descargador de sobretensión VPU AC II 1 150/50 - 2591650000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C - no
Configuración del sistema TN-C-S - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2591650000
Ref.Sonepar
446243
EAN
4050118599299
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C:
no
Configuración del sistema TN-C-S:
no
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
sí
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
20 kA
Tensión nominal CA:
120 V
Tensión continua máxima CA:
150 V
Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):
50 kA
Protección corto circuitos integrada:
sí
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
35 mm²
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


