WEIDMULLER - Descargador de sobretensión VPU II 1 1000V/40KA AC - 1473440000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema otro - sí
Número de conductores (sin toma de tierra) - 1
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 20 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20 - 20 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1473440000
Ref.Sonepar
446249
EAN
4050118279689
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema otro:
sí
Número de conductores (sin toma de tierra):
1
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
20 kA
Intensidad máxima de descarga con una onda 8/20:
20 kA
Tensión nominal CA:
830 V
Tensión continua máxima CA:
1000 V
Nivel de protección contra tensión:
3.7 kV
Nivel de protección de tensión L-N:
3.7 kV
Capacidad de apertura en corto circuito (Isccr):
25 kA
Protección corto circuitos integrada:
sí
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
50 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20


