WEIDMULLER - Descargador de sobretensión VPU PV I+II 3 1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - sí
Número de conductores (sin toma de tierra) - 3
Tensión nominal CC - 1000 V
Fusible de backup integrado - no
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2530610000
Ref.Sonepar
712538
EAN
4050118540826
Configuración del sistema DC:
sí
Número de conductores (sin toma de tierra):
3
Tensión nominal CC:
1000 V
Fusible de backup integrado:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Tamaño de construcción:
3 separación modular
Sección transversal solida máx. Del conductor:
35 mm²
Sección transversal flexible máx. Del conductor:
25 mm²
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


