WEIDMULLER - Descargador VSPC 1CL 24VDC 0,5A - 8924480000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 24...24 V
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CC - 28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Intensidad de carga nominal - 0.45 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8924480000
Ref.Sonepar
568414
EAN
4032248696116
Voltaje AC nominal:
24...24 V
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CC:
28 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
45 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
450 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
450 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
650 V
Intervalo de frecuencia:
2.4...2.4 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
sí
Amplitud de instalación:
17.8 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


