WEIDMULLER - Descargador VSPC control UNIT 24V DC - 8972270000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...24 V
Tensión continua máxima CC - 30 V
Intensidad de carga nominal - 0.05 A
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1 - Abrazadera
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8972270000
Ref.Sonepar
657624
EAN
4032248793488
Voltaje DC nominal:
24...24 V
Tensión continua máxima CC:
30 V
Intensidad de carga nominal:
0.05 A
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
no
Versión a prueba de explosiones:
sí
Amplitud de instalación:
18 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


