WEIDMULLER - Descargador VSPC R485 2CH - 8924670000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 5...5 V
Voltaje DC nominal - 5...5 V
Tensión continua máxima CA - 5 V
Tensión continua máxima CC - 6.4 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 2.5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8924670000
Ref.Sonepar
109961
EAN
4032248696314
Voltaje AC nominal:
5...5 V
Voltaje DC nominal:
5...5 V
Tensión continua máxima CA:
5 V
Tensión continua máxima CC:
6.4 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
2.5 kA
Intensidad de carga nominal:
450 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
15 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
35 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
35 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
500 V
Intervalo de frecuencia:
113.6...113.6 MHz
Método de montaje:
Sobre elemento básico
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
sí
Amplitud de instalación:
17.8 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


