WEIDMULLER - Descargador VSSC4 CL FG 24VUC 0,5A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1063770000
Ref.Sonepar
992151
EAN
4032248829224
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR), Protector de sobretensión, IMC, analógico, Número de señales: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 500 m. Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER