WEIDMULLER - Descargador VSSC4 MOV 240VUC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 240...240 V
Voltaje DC nominal - 339...339 V
Tensión continua máxima CA - 288 V
Tensión continua máxima CC - 407 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 3.7 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1064020000
Ref.Sonepar
568065
EAN
4032248829439
Voltaje AC nominal:
240...240 V
Voltaje DC nominal:
339...339 V
Tensión continua máxima CA:
288 V
Tensión continua máxima CC:
407 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
3.7 kA
Intensidad de carga nominal:
20 A
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
sí
Amplitud de instalación:
12.4 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


