WEIDMULLER - Descargador VSSC4 MOV 24VUC - 1063960000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje AC nominal - 24...24 V
Voltaje DC nominal - 34...34 V
Tensión continua máxima CA - 30 V
Tensión continua máxima CC - 42 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 0.5 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1063960000
Ref.Sonepar
794144
EAN
4032248829385
Voltaje AC nominal:
24...24 V
Voltaje DC nominal:
34...34 V
Tensión continua máxima CA:
30 V
Tensión continua máxima CC:
42 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
0.5 kA
Intensidad de carga nominal:
20 A
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
sí
Amplitud de instalación:
6.2 mm
Grado de protección (IP):
IP20


