WEIDMULLER - Descargador VSSC4 SL 24VUC 0,5A - 1063840000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1063840000
Ref.Sonepar
984878
EAN
4032248829286
Descargador de sobretensión (redes de datos/tecnología MCR), Protector de sobretensión, IMC, binario, Número de señales: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 500 mA,. Dispositivo de protección contra sobretensiones para TI y metrología. El dispositivo debe instalarse cerca del dispositivo para estar protegido.