WEIDMULLER - Destornillador 0.4X2.0X60mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 2 mm
Grosor de hoja - 0.4 mm
Longitud de hoja - 60 mm
Longitud total - 164 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749780000
Ref.Sonepar
897712
EAN
4050118896527
Anchura de hoja:
2 mm
Grosor de hoja:
0.4 mm
Longitud de hoja:
60 mm
Longitud total:
164 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Destornillador 0.4X2.0X60mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


