WEIDMULLER - Destornillador 0,4x2,5x75mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 2.5 mm
Grosor de hoja - 0.4 mm
Longitud de hoja - 75 mm
Longitud total - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749320000
Ref.Sonepar
854332
EAN
4050118895544
Anchura de hoja:
2.5 mm
Grosor de hoja:
0.4 mm
Longitud de hoja:
75 mm
Longitud total:
180 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Destornillador 0,4x2,5x75mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


