WEIDMULLER - Destornillador 0.4X2.5X75mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 2.5 mm
Grosor de hoja - 0.4 mm
Longitud de hoja - 75 mm
Longitud total - 179 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749790000
Ref.Sonepar
897717
EAN
4050118896534
Anchura de hoja:
2.5 mm
Grosor de hoja:
0.4 mm
Longitud de hoja:
75 mm
Longitud total:
179 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Destornillador 0.4X2.5X75mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


