WEIDMULLER - Destornillador 0.5X3.0X100mm - 2749800000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 3 mm
Grosor de hoja - 0.5 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Longitud total - 205 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749800000
Ref.Sonepar
897711
EAN
4050118896541
Anchura de hoja:
3 mm
Grosor de hoja:
0.5 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Longitud total:
205 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Destornillador 0.5X3.0X100mm


