WEIDMULLER - Destornillador 0.6X3.5X100mm - 2749810000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 3.5 mm
Grosor de hoja - 0.6 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Longitud total - 205 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749810000
Ref.Sonepar
852404
EAN
4050118897012
Anchura de hoja:
3.5 mm
Grosor de hoja:
0.6 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Longitud total:
205 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Destornillador 0.6X3.5X100mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


