WEIDMULLER - Destornillador 0,6x3,5x100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 3.5 mm
Grosor de hoja - 0.6 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Longitud total - 208 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749340000
Ref.Sonepar
854334
EAN
4050118895568
Anchura de hoja:
3.5 mm
Grosor de hoja:
0.6 mm
Longitud de hoja:
100 mm
Longitud total:
208 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Destornillador 0,6x3,5x100mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


