WEIDMULLER - Destornillador 1.2X8.0X175mm - 2749870000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 8 mm
Grosor de hoja - 1.6 mm
Longitud de hoja - 175 mm
Longitud total - 299 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2749870000
Ref.Sonepar
897714
EAN
4050118897074
Anchura de hoja:
8 mm
Grosor de hoja:
1.6 mm
Longitud de hoja:
175 mm
Longitud total:
299 mm
DestornilladorHerramientas. Herramientas manuales. De uso general. Destornillador 1.2X8.0X175mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


